YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 懐中電灯・ライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ハンディタイプライト
LED懐中ライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18778816
品番
L4S45AWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
LEDで長寿命、省エネ!緊急時にも安心!
本体質量(g)
約45(本体のみ)
使用電池
単3形乾電池×2個(別売)
電池寿命
連続点灯約30時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
直径×高さ(mm)
47×153
付属品
ストラップ
材質
PP/ABS
色
ホワイト
光源
白色LED×1個
明るさ(Lm)
45