YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 懐中電灯・ライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ハンディタイプライト
LED懐中ライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18778825
品番
L4S45DWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
LEDで長寿命、省エネ!緊急時にも安心!
本体質量(g)
約98(本体のみ)
使用電池
単1形乾電池×2個(別売)
電池寿命
連続点灯約160時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
直径×高さ(mm)
70×197
付属品
ストラップ
材質
PP/ABS
色
ホワイト
光源
白色LED×1個
明るさ(Lm)
45