YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 照明器具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 住宅・店舗照明
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18778990
品番
DLL08100L01WH
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
断熱施工用SB形ダウンライト適合品。
(※特殊な断熱構造の天井には施工不可)
屋内・軒下兼用(防雨、防湿型)
取付必要高 75mm
調光非対応
材質
アルミ
色
ホワイト
品名
LEダウンライト 8電球色 埋込穴Φ100
消費電力(W)
8.1
定格電圧
AC100V-240V
本体質量(g)
約130
型番
LL08100L01
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
111×72×111
光源
LE
色温度(K)
3000
光源色
電球色
光束(Lm)
860
防水性
IP43
演色指数(Ra)
Ra80