十川産業
十川産業の ホース
十川産業の サクションホース
耐摩耗スプリングホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
18779121
品番
ASP-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
【流体】
粉体・粒体・ペレット
【使用温度範囲】
ー5℃〜+60℃
用途
【使用用途】
樹脂ペレット輸送、粉体・粒体・ナットランナー
色
透明
ホース寸法(内径×外径)(mm)
25×33
定尺(m)
50
質量(kg/本)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(1.16MB)