着用画像1
セルヴァン
セルヴァンの 衣服関連
セルヴァンの 衣類 利用者用
セルヴァンの インナー 利用者用
ふんわりパイルが心地いいひざサポーター付パンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
18779279
品番
053202003
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,824
販売価格(税別)
¥
1,658
バスケットに入れる
ひざサポーターとパンツが一体化!ズレにくい・食い込みにくい快適な履き心地です。
用途
薄手のパンツのひざ部分を裏パイル仕様にすることでふんわり温かいサポーター機能を付けました。パンツ部分は薄手で伸縮性抜群なので動きやすく締め付け感もなく快適です。後ろマチ付きでヒップをしっかり包み込み動きやすくなっています。
色
ベージュ LーLL
混率(%)
ナイロン80、キュプラ:15、ポリウレタン:5
ヒップ(cm)
92〜105