ペーパーボール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 18779732 品番 05202 T-410A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質材質:紙(フレッシュパルプ100%)表面PP貼加工 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×40 入数(枚)50 容量(mL)410 サイズ(cm)15 TKG品番9-0989-1202 TKG品番(2017)6-0873-1202 商品タイプ深型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18779723
2020-09-07
用途:
パーツの小分け等

食器としても使いますが、パーツの小分けやちょっとした洗浄にも。どんな用途でも手軽で使いやすい製品。使い捨てとしては強度も充分です。

対象商品:
18779732
2017-05-25
用途:
軽食の盛り付け

しっかりした作りでコストパフォーマンスの高い製品です。保証外かもしれませんが電子レンジでもある程度使えますね。
安心の国産ですし、今後とも使い続けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする