SDビストロ 本体

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 電子レンジ 注文コード18779766 品番M20-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,910
この商品は電子レンジ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

SDビストロシリーズ。新素材(SD)を使用した容器なので、断熱性・耐熱性・耐油性に優れ、テイクアウト・デリバリーに最適の容器です。蓋は耐熱性・耐油性・透明性に優れており、内嵌合なので汁ものも漏れにくくなっています。熱いメニューも持ちやすく上質感のある側面・底面デザイン。スプーンですくいやすく食べやすい角度で設計された形状です。

材質SD 容量(mL)630 寸法(mm)200×160×60 耐熱温度(℃)本体130℃、蓋110℃ 耐油性耐油性あり 特性蓋が汁漏れしにくい TKG品番9-0994-0701 TKG品番(2017)6-0874-1401 電子レンジ 職業別シーン食堂・レストラン、ファストフード 室数1 断熱性断熱性あり 料理・シーンテイクアウト・デリバリー、カレー、焼きそば
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18779766
2022-10-07
用途:
店舗のテイクアウト用
飲食業

素材もしっかりしていて、サイズも食事するのに丁度良いので、満足しています。

対象商品:
18779775
2022-12-20
用途:
食品のテイクアウト用
株式会社インフォラックス 様 (飲食業)

熱々のパスタを入れても大丈夫です。電子レンジにも使えて便利。

対象商品:
18779748
2020-05-10
用途:
テイクアウト用

電子レンジ対応で、顧客の使用勝手が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする