SDビストロ 蓋 U字

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 18779818 品番 M24-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

SDビストロシリーズ。新素材(SD)を使用した容器なので、断熱性・耐熱性・耐油性に優れ、テイクアウト・デリバリーに最適の容器です。蓋は耐熱性・耐油性・透明性に優れており、内嵌合なので汁ものも漏れにくくなっています。カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ

材質SPP 寸法(mm)232×172×25 耐熱温度(℃)本体130℃、蓋110℃ TKG品番9-0994-1001 TKG品番(2017)6-0874-1701 電子レンジ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18779784
2022-12-20
用途:
食品のテイクアウト用
株式会社インフォラックス 様 (飲食業)

中身が見えて美味しそうに見えます。ピッタリと閉まりますが、念のためにテープで止めて提供しています。定期的にリピートしています。

対象商品:
18779784
2023-01-05
用途:
テイクアウト用
飲食業

しっかり密閉できるので、ソースが漏れる心配もなく、いつも使わせていただいております。

対象商品:
18779784
2020-05-10
用途:
テイクアウト用

密閉度が高く、衛生管理上、安心して商品の提供ができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする