SDビストロ 仕切付 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 室数2 注文コード18779836 品番M24-18
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は室数・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ビストロシリーズ
新素材(SD)を使用した容器なので、断熱性・耐熱性・耐油性に優れ、テイクアウト・デリバリーに最適の容器です。
蓋は耐熱性・耐油性・透明性に優れており、内嵌合なので汁ものも漏れにくくなっています。

容量(mL)260・230・10 耐熱温度(℃)本体130℃、蓋110℃ 材質SD TKG品番(2017)6-0874-1802 TKG品番9-0994-1102 寸法(mm)240×180×50 耐油性耐油性あり 特性蓋が汁漏れしにくい 電子レンジ 職業別シーン食堂・レストラン、ファストフード 室数2 断熱性断熱性あり 料理・シーンテイクアウト・デリバリー、カレー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする