曜日別特売
M24-18 SDビストロ  仕切蓋 U字 中央化学 18779845

M24-18 SDビストロ  仕切蓋 U字 中央化学 18779845
M24-18 SDビストロ  仕切蓋 U字 中央化学 18779845

SDビストロ 仕切蓋 U字

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50枚)注文コード18779845品番M24-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Dビストロシリーズ
新素材(SD)を使用した容器なので、断熱性・耐熱性・耐油性に優れ、テイクアウト・デリバリーに最適の容器です。
蓋は耐熱性・耐油性・透明性に優れており、内嵌合なので汁ものも漏れにくくなっています。

材質SPP寸法(mm)232×172×25耐熱温度(℃)本体130℃、蓋110℃TKG品番9-0994-1201TKG品番(2017)6-0874-1901電子レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18779845
2020-05-14
用途: テイクアウト用カレーの蓋
株式会社fillers飲食業

ピッタリ収まり、漏れもなかった。
とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする