TW-A200 ジャケット TW-A200 TAKAYAWORKWEAR 18780049

TW-A200 ジャケット TW-A200 TAKAYAWORKWEAR 18780049
TW-A200 ジャケット TW-A200 TAKAYAWORKWEAR 18780049
TW-A200 ジャケット TW-A200 TAKAYAWORKWEAR 18780049
TW-A200 ジャケット TW-A200 TAKAYAWORKWEAR 18780049
TW-A200 ジャケット TW-A200 TAKAYAWORKWEAR 18780049
TW-A200 ジャケット TW-A200 TAKAYAWORKWEAR 18780049
TW-A200 ジャケット TW-A200 TAKAYAWORKWEAR 18780049
TW-A200 ジャケット TW-A200 TAKAYAWORKWEAR 18780049
TW-A200 ジャケット TW-A200 TAKAYAWORKWEAR 18780049
TW-A200 ジャケット TW-A200 TAKAYAWORKWEAR 18780049
TW-A200 ジャケット TW-A200 TAKAYAWORKWEAR 18780049

ジャケット TW-A200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アッシュグレー
サイズ5L
内容量1枚注文コード18780049品番TW-A200
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

4WAYストレッチ素材を使用したワークジャケット。高い収納力を持ちつつもスタイリッシュなデザインで、レディース対応も充実したダイバーシティモデルです。アクティブ&シャープな印象の立ち襟仕様。【制電規格 "JIS-T-8118" 適合品】

アッシュグレーサイズ5L胸囲(cm)140肩幅(cm)55袖丈(cm)65.5着丈(cm)72素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする