※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
最高吐出圧(MPa)1
材質(Oリング)特殊フッ素ゴム
材質(弁座)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVDF
材質(継手)PVDF
材質(チャッキボール)セラミック
材質(ボールストッパ)PTFE
注文コード18780108
品番PWT-60-FTCT-HWJ
参考基準価格(税別)¥412,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力、タイマータイプ