※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定量ポンプ タイマータイプ PWT-60型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最高吐出圧(MPa)0.5 材質(Oリング)PTFE 材質(ストッパー)(バルブ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)SUS316 材質(継手)SUS316 材質(チャッキボール)セラミック 注文コード18780117 品番PWT-60-6TCT-HWJ
参考基準価格(税別)¥375,600 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は最高吐出圧・材質など7種類から選べます 他の種類を見る

理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力、タイマータイプ

最大吐出量(mL/min)60 最大吐出量(L/h)3.6 最高吐出圧(MPa)0.5 接続口径(Φmm)PTFEホースΦ6×Φ8 電源AC100〜240V単相 周波数(Hz)50/60Hz 移送液温(℃)0〜40℃(凍結なきこと) 付属品ホース/チューブ:PTFEホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁:1セット(R1/2またはR3/8)、フート弁:1セットホースポンプ:1セット、ポンプ取り付けボルト・ナット:2セット(M5×30)、取扱説明書:1部 ストローク(mm)0.5〜1(ダイヤルで調整可能) 質量(kg)3.3 ストローク[スピード]1〜300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプPWT(タイマー) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 倍率[制御]1〜999(タイマー+パルス比例) 最大電流(A)2.5 接続形式ホース/チューブ 機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力 外部制御機能有り インターバル[制御]タイマー:1パターン(1〜9999分) ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5〜10) 材質(Oリング)PTFE 材質(ストッパー)(バルブ)PTFE 警報出力有り 周囲温度(℃)0〜40 材質(ダイヤフラム)PTFE 最大消費電力(VA)250 材質(ポンプヘッド)SUS316 平均消費電力(W)18 材質(継手)SUS316 材質(チャッキボール)セラミック タイマー[制御]DAY:9パターン、WEEK:7パターン、DAY+インターバル:○、WEEK+インターバル:○ 移送可能粘度(mPa・s)50以下 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水) 分周[制御]1/999〜1/1(タイマー+パルス比例) 運転同期パルス有り
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする