富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革
TOKOMAX TO-6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
18780250
品番
5374
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
至高の柔らかさと安心の皮厚
用途
作業用
仕様
洗えます
材質
牛床皮
サイズ
M
種類
オイル加工背縫
関連資料:
(0.68MB)