画像準備中

TOKOMAX TO-6

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18780268 品番 5376
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

至高の柔らかさと安心の皮厚

用途作業用 仕様洗えます 材質牛床皮 サイズLL 種類オイル加工背縫
関連資料:(0.68MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする