ストアテープ 花ビラ赤

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18780417 品番ST-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

既製印刷入りセロテープで各種の絵柄がそろっています。静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。店舗での包装作業やお買い上げシールとして。

サイズ15mm×35m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18780417
2026-03-03
用途:
レジで使用している

ニチバンなので安心感があります。35m巻きなので良いですが、できれば50m巻きがあれば交換回数減らせて良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする