※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タクミナ
タクミナの 定量ポンプ
定量ポンプ 次亜塩素酸ナトリウム用 CLPWM型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18780433
品番
CLPWM-100R-ATCF-HWJ
参考基準価格(税別)
¥230,400
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機
次亜塩素酸ナトリウム注入専用/インライン式自動エア抜き機構
デジタル入力/出力/アナログ入力タイプ
最大吐出量(mL/min)
90
最大吐出量(L/h)
5.4
最高吐出圧(MPa)
0.7
接続口径(Φmm)
PVCブレードホースΦ6×Φ11
電源
AC100〜240V単相
周波数(Hz)
50/60Hz
使用液
次亜塩素酸ソーダ
移送液温(℃)
0〜40℃(凍結なきこと)
付属品
ホース/チューブ:PVCホース(3m)、リリーフ・エア抜きホース:1m、サイホン止めチャッキ弁:1セット(R1/2)、リリーフホース用インシュロック(予備):1本、ポンプ取り付けボルト・ナット:1セット、取扱説明書:1部
ストローク(mm)
0.5〜1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)
1.9
ストローク
[スピード]1〜300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプ
CLPWM(アナログ)
等級
[絶縁]B
構造
標準弁座
接続形式
ホース/チューブ
材質(Oリング)
特殊フッ素ゴム
周囲温度(℃)
0〜40(凍結なきこと)
材質(弁座)
特殊フッ素ゴム
材質(ダイヤフラム)
PTFE
材質(ポンプヘッド)
アクリル(PMMA)
材質(継手)
PVC
材質(チャッキボール)
セラミック
移送可能粘度(mPa・s)
50以下
材質(ボールストッパ)
PVC
耐環境性
[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません