メイン
サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 油性マーカー
ペイントマーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(1本)
注文コード
18780600
品番
KPMKM-P#302
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
用途
工業・建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングの際に
種別
インキ:油性染料
材質
インキ:油性染料 軸:アルミニウム キャップ:POM 先栓:PBT ペン先:ポリアミドまたはポリエステル繊維 ウレタンリング:ポリウレタン ポリ弁セット:PE、(筆記可能)金属◎、ガラス◎、プラスチック◎、ゴム◎、石◯、木材◯
寸法(mm)
(約)D140×W15×H15
色
蛍光レモン
質量(g)
(約)18
文字サイズ
中字
繰り返し・詰め替え
対応