メイン
サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 工業用マーカー/アートマーカー
固形マーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(1本)
注文コード
18780706
品番
KSC-SP#49
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
用途
工業・建築資材へのマークチェックや屋外備品へのマーキングのほか、塗装の剥離・キズの補修などに
仕様
濡れた面や水中での筆記可
種別
インキ:油性染料
材質
インキ:油性顔料 軸・キャップ:PP 受皿・回転軸:POM
寸法(mm)
(約)D131×W19×H19
色
黒
質量(g)
(約)27
温度(℃)
直接筆記可能:200 ※150以上で筆跡が変色(黄変)する場合があります。
乾燥時間(分)
インキ:3〜5