吊りパレット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大積載量(kg)【吊上げ時】1500 注文コード18780767 品番1015HPX
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は最大積載量など4種類から選べます 他の種類を見る

鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。

寸法(mm)【フォーク クリアランス】841 × 1296 材質(本体)スチール製 タイプ両開き/半開 表面処理溶融亜鉛・錫合金メッキ 最大積載量(kg)【吊上げ時】1500 金網ピッチ(mm)50 × 50 自重(kg)122 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【呼称】1000 × 1500 × 895 線径(mm)6 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)950 × 1400 × 690 積載段数(段)4 段
注意
※フォークリフト必須です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。
※4t車進入及び荷下ろしにはフォークリフトが必須です。
※4t車での進入不可またはフォークリフトでの荷下ろしができない場合、送料が別途発生します。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする