鉄鋼用マーカー中字 うすむらさき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18780907 品番263762
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい。マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。
ペン先の耐久性が高い。ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。
ブリードしにくい。塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。
インキ補充・ペン先交換できて経済的。油性顔料・不透明調。

用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック。建築資材・工業資材へのマーク。造船、橋梁、鉄骨、建設、孤児現場などに。 幅(mm)151 うすむらさき 高さ(mm)27 奥行(mm)27 線の太さ中字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする