バーキュート 衛生管理用たわし

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18781306 品番 62805201
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ブラシ線材にはPBT(ポリエステル)を採用し、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
特殊構造により脱毛しにくく、耐熱130℃の耐熱設計。
常に水まわりで使用される製品だからこそ金属部はステンレスを採用。

材質毛/PBT、芯線材/ステンレス 寸法(mm)90×150×H50 全長(mm)170 耐熱温度(℃)130 タイプハード サイズL TKG品番(2017)6-1159-0802 トラスコ品番796-1766 TKG品番9-1293-0702 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18781342
2022-11-19
用途:
籠等洗浄用

製造で使用する籠等汚れがこびり付いて洗浄しても取れにくい時に便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする