TL-HWS9 六角レンチセット 9本組 ボールポイント L型 六角レンチ ホルダー付き DIY 自転車 バイク修理 エレコム 18781449

TL-HWS9 六角レンチセット 9本組 ボールポイント L型 六角レンチ ホルダー付き DIY 自転車 バイク修理 エレコム 18781449
TL-HWS9 六角レンチセット 9本組 ボールポイント L型 六角レンチ ホルダー付き DIY 自転車 バイク修理 エレコム 18781449
TL-HWS9 六角レンチセット 9本組 ボールポイント L型 六角レンチ ホルダー付き DIY 自転車 バイク修理 エレコム 18781449
TL-HWS9 六角レンチセット 9本組 ボールポイント L型 六角レンチ ホルダー付き DIY 自転車 バイク修理 エレコム 18781449
TL-HWS9 六角レンチセット 9本組 ボールポイント L型 六角レンチ ホルダー付き DIY 自転車 バイク修理 エレコム 18781449

六角レンチセット 9本組 ボールポイント L型 六角レンチ ホルダー付き DIY 自転車 バイク修理

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18781449品番TL-HWS9
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

DIYにも大活躍!六角穴付きボルトの取り付け・取り外しができる、六角棒レンチ9本セットです。ボールポイント形状なので斜めから六角穴に挿入することができ、狭い場所や隠れた所のネジにも対応し、さまざまな作業シーンで活用できます。クロムメッキ処理でサビにくく、ホルダー付きで持ち運びにも便利です。

用途
六角穴付きボルトの取り付け・取り外しができる、六角棒レンチ。六角穴のサイズによって使い分けられる9本セットです。
ボールポイント形状なので斜めから六角穴に挿入することができ、狭い場所や隠れた所のネジにも対応します。
クロムメッキによる表面処理により、サビから工具を守ります。
ホルダー付きで持ち運びにも便利です。
1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【長柄の長さ】標準型セット内容ボールポイント六角棒レンチ(1.5mm×1、2mm×1、2.5mm×1、3mm×1、4mm×1、5mm×1、6mm×1、8mm×1、10mm×1)、ホルダー×1材質ボールポイント六角棒レンチ:スチール(S2)、ホルダー:PP・TPR質量(g)約249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー収納時】約95×16×120保証期間1年間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする