※製品画像

YS-HARIKIRI-1 コードレス 充電式ミストファン ハリキリくん1 YAMAZEN(山善) 18781537 YS-HARIKIRI-1 コードレス 充電式ミストファン ハリキリくん1 YAMAZEN(山善) 18781537 YS-HARIKIRI-1 コードレス 充電式ミストファン ハリキリくん1 YAMAZEN(山善) 18781537 YS-HARIKIRI-1 コードレス 充電式ミストファン ハリキリくん1 YAMAZEN(山善) 18781537 YS-HARIKIRI-1 コードレス 充電式ミストファン ハリキリくん1 YAMAZEN(山善) 18781537

コードレス 充電式ミストファン ハリキリくん1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18781537 品番YS-HARIKIRI-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

水道・電源がない場所で使えるコードレスミストファン
電源も給水も完全コードレス
風量切替3段階・ミスト切替2段階
ポンプ・水道直結の2種類の給水方法
バッテリー稼働でどこでも使える
バケツの水がなくなると渇水センサーによって自動的にポンプは停止し、空回りによる故障を防ぐ渇水センサー機能付き
ファンをひっくり返してバケツの中に収納できるため使わない時はコンパクトに保管が出来る
充電式のコードレスなので、ミストが不要な時には、電源のない屋外での扇風機や工場扇としても使用可能

用途電源、水道が引けない現場での暑熱対策に。扇風機、サーキュレーター、工場扇として。 付属品ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、交換用ノズル×4、取扱説明書×1、保証書×1 適合ファン可動域:[左右]70、[上下]160(度) 質量(kg)5(うちバッテリー750g) 容量(L)バケツ:23 本体寸法(mm)[バケツの上に置いた状態]400×370×710、[バケツに収納した状態]400×370×335 入力充電器:AC100〜240(V)(50/60Hz) 機能風速切替:3段階 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)DC24 充電時間(時間)約3 ホース長さ(cm)75 噴霧量(L/h)ミスト:[強]5.5、[弱]4.9 稼働時間(時間)約5.5〜9.5
関連資料:(0.34MB)
注意
※防水・防塵性能はございません。
※バケツに収納する際は必ずバッテリーを取り外してください。
※本体とバケツをよく乾かしてから収納してください。
※ファン:弱、ミスト:弱、首振りOFFの場合最大17時間稼働します。
※サイズは凡その数値になります。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする