高機能五層チューブ袋 シグマチューブ60

(26件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 18781647 品番 GT-1530
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

ハサミ不要のVノッチ付チューブタイプ真空袋です。
-40℃冷凍から100℃の30分ボイルまで対応できます。

間口W×奥行D(mm)150×300 材質ナイロン/PE TKG品番9-1541-0904 TKG品番(2017)6-1372-0904
注意
※家庭用脱気シーラー機(エンボス加工袋)には対応していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-03
用途:
筍、焼き魚(80%)ほど焼き真空にした、
武尊建設株式会社 様

他の商品を購入して乾燥品などの真空パックにしましたが此の商品はとても良く特に焼き魚を真空パックにしてレンジで温めますが500W1分でパックが膨らみ魚が今焼いたようにとても美味しく食べる事が出来ました、
筍も茹でてパックしましたがこの商品は密着が良いです。

2024-12-12
用途:
切り餅のパッケージ
小林園芸 様 (農・林・水産業)

エージレスを入れて密封して品質保持に抜群の効果を発揮。
この冬はバキュームシーラーを導入して更に完璧に!
クリーンルームを持てない零細農家にはありがたい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
18781665
2024-06-01
用途:
ねこの餌の品質保持に
その他業種

ねこの療法食が円安ほかで物凄く値上がりしているので、
大きいサイズで買って真空保管するために購入
開けてしばらく経っても食いつきが変わりません。助かります

1人が参考にしています
対象商品:
18781622
2024-03-01
用途:
切り身のパッケージ
さかなや魚忠 様 (卸売・小売業)

仕上がりが綺麗!丁度良いサイズで助かる!値段も他社に比べて良い!

1人が参考にしています
対象商品:
18781638
2024-01-05
用途:
スープの真空パック
飲食業

チューブで端が無いので、実質の容量が多く効率がいいです。透明度が高いです。あと希望はもう少し厚みのある商品が欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
18781665
2023-12-11
用途:
海産物の真空
有限会社丸嘉山田商事 様 (不動産業)

少し薄いと感じるが余程の突起物がない限り問題なく使用出来ます。
冷凍保存がの程度かはまだ使用して間もないのでわかりませんが
穴があいたりしない限り密封性は問題なさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
18781622
2023-03-12
用途:
乾燥野菜の包装
農・林・水産業

しなやかな袋です。内容物が片寄りません。透明度のある方だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18781622
2022-12-20
用途:
お刺身を小分けして冷凍保存
飲食業

小分けにして冷凍に、ぴったりでした!とある真空パックは真空包装機にかけても、手で簡単に開いてしまい、、。こちらの袋は安心して使用できます!またリピートいたします!

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする