本体画像
KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
サーモスタット式シャワー 撥水 メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18781930
品番
FTB310KMHFHST
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
撥水膜コーティング
一般地・寒冷地共用
水抜き栓付
表面が熱くならない安心設計
ファインバブル
タイプ
ホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー
種類
シャワーヘッド:PZS370T メッキ
ホース長さ(m)
1.6
コーティング
撥水膜コーティング