本体画像
KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18781948
品番
MTB280DPPVT
参考基準価格(税別)
¥116,700
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ピッチ可変タイプ(100mm・200mmに対応)
メンテナンス性がアップ:本体正面に水側・湯側ともに止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
仕様
168mmパイプ付き
その他
【最大設定量】400L
タイプ
ピッチ可変タイプ:100mm・200mmに対応
適合場所
浴室
取付穴ピッチ(mm)
100・200
回転角度(°)
【排水口】180