本体画像
KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18781966
品番
MTB280DPP1T
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
メンテナンス性がアップ:本体正面に水側・湯側ともに止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
その他
【最大設定量】400L
適合場所
浴室
取付穴ピッチ(mm)
100
回転角度(°)
【排水口】180