本体画像
KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
(寒)サーモスタット式シャワー メッキシャワーヘッド付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18782000
品番
KF3011ZTMR2
参考基準価格(税別)
¥75,200
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
タイプ
ホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー
種類
シャワーヘッド:PZS313T メッキ
ホース長さ(m)
1.45
吐水口
240