樹脂ラタン ガストロノームパンフレーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18782295 品番
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

お手持ちのホテルパン、ガストロノームパンが簡単・経済的にビュッフェウェアに変身します。
ガストロノーム規格の深さ40〜100mmのホテルパン、ガストロノームパンでご使用できます。
PP樹脂製なので汚れても安心です。食器洗浄機にもかけられるので洗浄も簡単で衛生的です。
温かみのあるバスケット調のデザインでどんなシチュエーションにも合わせる事ができます。
ステンレス製の補強入りで型崩れせず耐久性に優れています。

材質ポリプロピレン(耐熱120℃)ステンレス補強入 ブラウン タイプ2/3サイズ 間口W×奥行D×高さH(mm)355×325×105 TKG品番9-1677-0103 TKG品番(2017)6-1490-0103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする