本体画像
KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
シングル混合栓 ブロンズゴールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18782429
品番
MSL190DEBG
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
逆止弁なし
仕様
節湯C1、eレバー、泡沫、省施工
色
ブロンズゴールド
タイプ
ショート
取付穴径(Φmm)
33〜37または37〜39
使用地区
一般地・寒冷地共用
吐水口
127mm
注意
※製品性質上、ニッケルクロムめっきに比べ表面に傷がつきやすい為、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けてきれいな柔らかい布などで水拭きしてから、きれいな乾いた布で拭き取ってください。
※納期について:特殊塗装の場合、ご発注後の納期をいただく場合がございますのでご了承ください。