本体画像

KU130KHCMB アングル止水栓(配管チューブ付) マットブラック KVK 18782508 KU130KHCMB アングル止水栓(配管チューブ付) マットブラック KVK 18782508

アングル止水栓(配管チューブ付) マットブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18782508 品番KU130KHCMB
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

固定こま

適合フレキシブルホース13(1/2)用、銅パイプ、ブレードホース13用など単水栓・湯水混合栓全般にご使用できます。※取り付けは配管チューブ及びカバーを通してから施工してください。必要に応じて長さをカットしてください。仕様によっては合わない場合があります。 材質チューブ:ポリプロピレン、ジョイントカバー:ABS マットブラック チューブ長さ(mm)500
注意
※製品性質上、ニッケルクロムめっきに比べ表面に傷がつきやすい為、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けてきれいな柔らかい布などで水拭きしてから、きれいな乾いた布で拭き取ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする