クリップライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18782885 品番 CLL04D01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

明かりがほしい場所に簡単に設置できます
クリップで挟むだけで固定ができるので、釘やネジなどで家具を傷つける心配がありません。
読書や細かい作業をするための商品や、おしゃれな間接照明として使えます。
看板やショーケースなどスポット照明としての利用もできます。

材質ABS、PC 寸法(mm)【セード】Φ80×140 ブラック 品名40形LED電球付属クリップライトブラック スイッチオン/オフ中間スイッチ 定格電圧AC100V 口金E26 コード長さ(m)約1.5 本体質量(g)約270 定格消費電力(W)【適合光源】25まで ※LED電球専用 全光束(Lm)485 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【クリップ】60× 80×105 アーム長さ(mm)約50 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED 調光の可否 くわえ幅(mm)【平行時】30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする