スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 付属品40形相当LE電球(装着済・ 定格消費電力:4.3、 定格入力電流:0.08A、 定格寿命:約40000時間、全光束:485lm、 色温度:6500K(昼光色相当)) 注文コード18782946 品番SPL04D01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は色・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。
複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。
光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。

付属品40形相当LE電球(装着済・ 定格消費電力:4.3、 定格入力電流:0.08A、 定格寿命:約40000時間、全光束:485lm、 色温度:6500K(昼光色相当)) 材質ABS ブラック 品名40形LE電球付属スポットライトブラック 定格電圧AC100V 本体質量(g)155 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×230×82 アーム長さ(mm)45 調光の可否
注意
※LED電球専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする