スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 付属品LEハロゲン電球(装着済・ 定格消費電力:7.0、 定格入力電流:0.076A、 定格寿命:約40000時間、全光束:600lm、 ビーム光束:220lm、 ビーム角:25°、 色温度:2700K(電球色相当)※調光対応電球) 注文コード18782980 品番SPLR7LD01WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は色・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。
複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。
光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。
口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。

付属品LEハロゲン電球(装着済・ 定格消費電力:7.0、 定格入力電流:0.076A、 定格寿命:約40000時間、全光束:600lm、 ビーム光束:220lm、 ビーム角:25°、 色温度:2700K(電球色相当)※調光対応電球) 材質ABS+スチール ホワイト 品名ハロゲン調光付属スポットライトホワイト 定格電圧AC100V 本体質量(g)115 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×140×32 アーム長さ(mm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする