付属品アダプタ調光電源スイッチ / ジェルライトフィルター / L字プラグ色ブラック品名どこでもライト クリップフレキ400黒消費電力(W)15.3スイッチ中間スイッチ定格電圧AC100~240Vコード長さ(m)約2.8(調光電源スイッチ含む)本体質量(g)約490(アダプタ調光スイッチ・L字プラグ含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【パネルライト】110×128×17.5【アーム+クリップ】78×467×107周波数50/60Hzアーム長さ(mm)約400光源COB LED(交換不可)色温度5000K(フィルターで3000Kに変更可)光源色昼白色(フィルターで電球色に変更可)設置方式クリップ照度(Lux)約1400(30cm直下)光束(Lm)約1500アームフレキシブルアーム演色指数(Ra)93Ra調光の可否あり