付属品アダプタ調光電源スイッチ / ジェルライトフィルター / L字プラグ
色イエロー
品名どこでもライト くねくね棒
消費電力(W)15.3
スイッチ中間スイッチ
定格電圧AC100〜240V
コード長さ(m)約2.8(調光電源スイッチ含む)
本体質量(g)約315(アダプタ調光スイッチ・L字プラグ含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【パネルライト】110×128×17.5【くねくね棒】20×425×20
周波数50/60Hz
光源COB LED(交換不可)
色温度5000K(フィルターで3000Kに変更可)
光源色昼白色(フィルターで電球色に変更可)
設置方式巻き付け
照度(Lux)約1400(30cm直下)
光束(Lm)約1500
演色指数(Ra)93Ra
調光の可否あり