曜日別特売
DL06 作業灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 18783077

DL06 作業灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 18783077
DL06 作業灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 18783077
DL06 作業灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 18783077
DL06 作業灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 18783077
DL06 作業灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 18783077
DL06 作業灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 18783077
DL06 作業灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 18783077

作業灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個付属品アダプタ調光電源スイッチ / ジェルライトフィルター / アクリル台座 / L字プラグブラック注文コード18783077品番DL06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

適合規格 LEDスタンド照度JIS:AA規格
付属の吸着型のケルビン変更フィルターを発光面に貼るだけで、5000Kの昼白色から3000Kの電球色に変えられます。

付属品アダプタ調光電源スイッチ / ジェルライトフィルター / アクリル台座 / L字プラグブラック品名どこでもライト マグネットフレキ400黒消費電力(W)15.3スイッチ中間スイッチ定格電圧AC100~240Vコード長さ(m)約2.8(調光電源スイッチ含む)本体質量(g)約606(アダプタ調光スイッチ・L字プラグ・アクリル台座含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【パネルライト】110×128×17.5【アーム+マグネット】36×407×36【アクリル台座】200×100×10.5周波数50/60Hzアーム長さ(mm)約400光源COB LED(交換不可)色温度5000K(フィルターで3000Kに変更可)光源色昼白色(フィルターで電球色に変更可)設置方式磁石照度(Lux)約1400(30cm直下)光束(Lm)約1500アームフレキシブルアーム演色指数(Ra)93Ra調光の可否あり
関連資料:(0.84MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする