ワイズギア
ワイズギアの ライダーズグッズ
ワイズギアの ライダーグッズオプション
ワイズギアの キーホルダー・ストラップ
YAK20 カラビナキーリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18784057
品番
Q1GYSK4270BK
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
メタルやレザーによる上質に仕上げたキーホルダー
仕様
YAMAHA文字入り
材質
ダブルリング:鉄/ニッケルプレート
色
ブラック
材質(本体)
亜鉛、ニッケルプレート、牛革(シリコンコーティング)
外形寸法(mm)
95×32(リング含む)
注意
※金属製の為、周辺部品に傷を付ける恐れがあります。お取扱いにご注意下さい。