スパッター付着防止剤 速乾型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420g) 注文コード18784405 品番スパカットAドライ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

特殊耐熱樹脂配合により、塗布後数秒で乾燥し、耐熱(薄)皮膜がコーティングされます。
強力な効果・作業性・経済性に富み、従来にないスパッター付着防止効果を抜群に発揮します。
速乾性であり、少量薄皮膜塗布で十分です。。効果抜群で作業性に富み、ペイントの上塗りが可能です。
開先防錆、長期防錆剤として利用可能です。治工具類の防錆剤として利用可能です。

用途溶接用スパッター付着防止剤(母材・治工具・開先防錆・トーチ兼用)/橋梁・鉄骨・造船・製缶・運搬機用 タイプ速乾性 主な用途SS用・上塗り 塗装用 危険物の類別非危険物
注意
※・メッキ、電着塗装、黒染、紛体塗装等の前処理で皮膜処理ができない場合があります
※テストをしてからご使用下さ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする