曜日別特売
V-0M セレック Vフィルター(交換用) セレック 18784465

セレック Vフィルター(交換用)

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個TKG品番(2017)6-1755-0405注文コード18784465品番V-0M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400

網目が細かいので、目づまりしにくく、洗い易いです。
金網を使っていないから金気が出ません。
V字型なので、水きり抜群。2煎目も美味しく飲めます。
網目が細かいので茶殻が出にくいです。

TKG品番(2017)6-1755-0405材質フレーム/ポリプロピレンネット/ポリエステル外径(Φmm)66寸法(外径×高さ)(mm)66×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18784438
2024-07-12
用途: 急須の茶こしとして。

長く使っている急須の茶こし(ステンレス製)が傷んできたので買い替えてみました。金気が出ないので、少し柔らかい味になる気がします。細かいサイズが分からないので、ダメ元で買ったらピッタリでした。届いたパッケージの裏に、詳細な寸法が掲載されてるので、販売ページにも掲載すべきだと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 18784447
2021-11-27
用途: 自宅キッチン ポット用
建設業・工事業

Vフィルターは使いやすく愛用しています。
別で購入したポット用ピッタリサイズを探していました。モノタロウさんにあって良かったです。

対象商品 : 18784422
2021-04-09
用途: ガラス製急須のフィルター
サービス業

消耗品なので、破れてから焦らないよう常備しています。価格的にも満足です。

対象商品 : 18784438
2020-10-07
用途: この手の茶漉しは本当に便利
その他業種

金属の茶漉しよりもしっかり漉せるので、有り難いです。

対象商品 : 18784447
2019-02-19
用途: ティータイム
株式会社プロフィ自動車・二輪車・自転車関連業

大きさも使いやすさもぴったりで
これがないと美味しいお茶がいれれません。
なくならないでずっと出品してほしいです。
劣化したら又購入したいです。
どうもありがとうございました(*^^*)

対象商品 : 18784438
2018-09-23
用途: 粉茶急須でのお茶提供
その他業種

生産中止商品で探していたところ、御社のwebでヒット。高齢者に提供するお茶には茶カス、茶葉が入ると誤嚥の元になり大変なことになりかねず重宝しています。残り少なくなると大変ですが、ひとまず安心。ありがとうございました。

対象商品 : 18784438
2016-04-21
用途: 家での休憩に

セレッタのお茶用のフィルターを探していて、さすがに無いだろうと思って検索したら売ってました!
お茶のフィルターですが、網目が小さく葉っぱが出たりしないので愛用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする