草刈チップソーオールマイティー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18784536 品番 255×40P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

衝撃吸収・静音、樹脂入レーザースリット
3種類の刃で切れ味アップ
太い草も細い草も両方刈れる
刃の隙間に入る草も残さず刈り取る
作業性を追求した軽量メッシュ型
黒塗装仕上げ

用途一般草刈、笹・竹・雑木用 仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込み 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 外径(Φmm)255 刃数(p)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18784536
2024-11-22
用途:
草刈り
製造業

切れ味もよく作業がはかどり、身体が楽になりました。ただし、長時間作業を行ってませんので耐久性はいまのところわかりません。

対象商品:
18784536
2024-10-22
用途:
背の高い草刈り作業
タケモトガーデン 様 (サービス業)

凹みの大きな刃がしっかり草の茎をホールドして弾かずに切れるところが良かった

1人が参考にしています
対象商品:
18784536
2021-05-26
用途:
笹、小径の竹、雑木を含んだ下草刈り
製造業

メーカーさんの表示のとうりに活躍してくれました。耐久性もあるようでチップの摩耗も少ないようです。贅沢をいえばもう少し軽量であればと思います。再購入もありです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする