- パーツキャビネット 樹脂製 引出小×60個タイプ モノタロウ 18784545 - パーツキャビネット 樹脂製 引出小×60個タイプ モノタロウ 18784545 - パーツキャビネット 樹脂製 引出小×60個タイプ モノタロウ 18784545 - パーツキャビネット 樹脂製 引出小×60個タイプ モノタロウ 18784545 - パーツキャビネット 樹脂製 引出小×60個タイプ モノタロウ 18784545 - パーツキャビネット 樹脂製 引出小×60個タイプ モノタロウ 18784545

パーツキャビネット 樹脂製 引出小×60個タイプ

(60件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18784545 品番-
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

小サイズの引き出しが60個付属した樹脂製パーツキャビネットです。
60個もの引き出しがあるので、ネジ・ボルトなどの小物収納に抜群の収納力を持ちます。
小引出しには仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。
背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。

間口(mm)380 奥行(mm)160 高さ(mm)470 質量(kg)2.9 材質(本体)ポリプロピレン 用途部品や小物の保管に タイプ引出し小60個 引出し数60 仕切板60 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×152×37 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470
注意
※用途以外に使用しないでください。
※落下等の強い衝撃が加わると本体・引出が破損する恐れがありますので取り扱いにご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-12
用途:
部品をいれるのに使ってます

引き出しの指をかけて引き出す部分に、部品等のメモを挟めるスペースがあるといいと思います(その分高くなるなら不要)
まあ、シールを貼れば済むことですが

2025-08-05
用途:
ネジの分類
合同会社Fast Focus Technologies 様

クオリティは値段相応だが、頻繁に利用するのでなければ十分実用的。
ちょっと残念だったのは、トレイの上面にネジの名称のテプラを貼ろうと
したところ、最上段だけ周囲のフレームに隠れて上半分が見えなくなって
しまうこと。最上段だけ奥に詰め物をして少し飛び出る形にして解決。

対象商品:
18784545
2025-07-19
用途:
木工工作、自動車整備

この値段でこれだけの収納があれば大満足です。
壁にビス留めしていますが、グラつきもなくしっかりつきました。
オレンジ色の枠の部分は簡単に外れそうな感じなので、不安ならば接着剤でとめるといいと思います。

2025-04-18
用途:
車パーツ電装パーツ、家の100V電気のパーツの収納
建設業・工事業

ビス等の整理にも使用してます。これで4台目。テプラでラベルを作り、パーツ探しでオロオロする事がなくなりました。お値段がもう1000円お安ければ文句なしです!m(_ _)m

2024-12-06
用途:
ラベルの仕訳

ラベルの仕訳用に購入しました。
使いやすいのでもう1台購入予定です。

対象商品:
18784545
2025-01-31
用途:
メンテナンス

ネジ系の整理整頓に使用 造りは簡素で密閉性は無いので小袋にいれてから収納しています

1人が参考にしています
対象商品:
18784545
2024-05-08
用途:
刺繍糸の保管
製造業

色の種類が非常に多い刺繍糸の保管に最適です。
外から色が透けて見えるので取り出しも楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
18784545
2024-05-02
用途:
アクセサリーチャーム保管、整理に使用
サービス業

ちいさなアクセサリーチャームやパーツを整理して保管するのに大変便利に使用させていただいています。チャームやパーツが小さく種類も多い為、小さめの引き出しが多くてキャビネット自体しっかりしていて安定感があるので、とても気に入っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする