ST#820N エコラック (保護帽整理棚) 谷沢製作所 18784694 ST#820N エコラック (保護帽整理棚) 谷沢製作所 18784694

エコラック (保護帽整理棚)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 18784694 品番 ST#820N
参考基準価格(税別)¥7,950 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

場所を取らずに、ヘルメットの保管が出来ます。
取り付けは固定ビス・フック掛け兼用タイプです
横に連結できます。
再生ポリプロピレン使用。
全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。

ブルー トラスコ品番114-2912 質量(g)500/個 タイプ2個掛け用×3個 掛数(個)6 用途ヘルメットの壁掛け収納に 付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール 材質再生ポリプロピレン(PP) エコマーク認定認定 寸法(高さH×幅W)(mm)240×550/個 アズワン品番9-054-02 エコマーク認定番号06 118 060

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:196198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-21
用途:
事務所整理の際に使用
サービス業

今までは各自 机の下などに収納していたが、エコラックを使用し
整理整頓、机の下のスペース確保ができた。

対象商品:
18784703
2024-08-16
用途:
防災用ヘルメットのため
医療・福祉・介護関連業

アイボリーを選びました。
ヘルメットは、災害の時に、他の人々と区別が付くように、青色ヘルメットとしました。
壁に取り付けしましたが、きれいに見えて良いです。

対象商品:
18784667
2023-03-31
用途:
作業所内
有限会社ツーバイツー 様

以前は,フックに掛けてましたが、、
簡単に、収納・装着でき満足です!!!

対象商品:
18784658
2022-07-22
用途:
トンネル建設工事現場
株式会社ジオダイナミック 様 (建設業・工事業)

トンネル用のつばの広いヘルメットも一般のヘルメットも綺麗に収まります。
取付も簡単で、満足しています。

対象商品:
18784685
2022-10-14
用途:
事務所内に防災用ヘルメットを置くために設置
製造業

ヘルメットの収まりがよく、がたつくこともなかった。使い易い。
欲を言えば、壁紙が白い為、白色のラックがあると有難い。

対象商品:
18784703
2021-09-09
用途:
ヘルメットの保管

見た目もすっきりしており、購入してよかったです。
壁紙の色とマッチしており満足です

対象商品:
18784667
2022-03-28
用途:
間違ってマグネット無しを注文してしまいました。
建設業・工事業

マグネットを注文しようとしましたが、別売りはしていないようです。
間違わないように買いましょう。

1人が参考にしています
対象商品:
18784694
2020-10-23
用途:
現場作業中の休憩時や終了時に使用
運輸・通信業

軽いので、どこにでも設置できる。磁石付があれば良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする