TIG取り出しケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード18784879 品番WCT22-JA300-AS1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット

その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】JA300メス 全長(m)0.3 カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m コック ASP-1AS-1/ガス袋ナット キャブタイヤケーブル(mm2×m)22 端子【本体側】R22-10
注意
※WCT22-JA300-AS1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする