堺電業
堺電業の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
堺電業の 溶接ケーブル
TIG取り出しケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
18784897
品番
WCT22-JA300-22SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他
【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】JA300メス
全長(m)
0.3
カプラータイプ
【ガスホース】ホース0.3m ミニカプラ 22SH/ガス袋ナット
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
22
端子
【本体側】R22-10
注意
※WCT22-JA300-22SH