画像準備中

TIG延長ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード18785010 品番2LL-A-ANN-T-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

1ヘッドが低く滑らかな形状のシュルタイを使用。テーピングによるメンテナンスの巻き直しの手間を軽減。シュルタイは出っ張りが少なく、手に触れても痛くなく現場構造物への引っ掛かりも軽減。2TIG用防水コネクタは成形品(20m)、ホース継手接続はキャップ式を使用。防水性、耐久性UP、防水コネクタ、ホース継手取付金具のバンドが無く引っ掛かりにくい。3両端末は収縮チューブ補強で耐久性UP。

その他【ケーブルジョイント】NK-19 電源【ソケット】防水コネクタ【プラグ】一体成形コネクタ 全長(m)20 カプラータイプ【ガス】ミニカプラ 22PH/22SH キャブタイヤケーブル(mm2×m)22
注意
※2LL-A-ANN-T-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする