キタヤマ
キタヤマの 軍手
キタヤマの すべり止め軍手
TRYANTTRYANT(トライアント) #3300 手袋 アイアンマン
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12双)
注文コード
18785315
品番
3300-12P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
軍手に滑り止めを付けた万能型軍手。
サイズ
フリー
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
20
材質
ポリエステル、綿、その他
色
白
質量(g)
67
ゲージ数
7
入数(双)
12
用途
一般作業 日曜大工、園芸等に最適
厚さ(mm)
150
機能
滑り止め
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
アズワン品番
65-1228-44
滑り止め効果
スベリ止め