キタヤマ
キタヤマの 背抜き手袋
キタヤマの ポリウレタン 背抜き手袋
TRYANTTRYANT(トライアント) #175 ウレタン手袋 Sサイズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
18785324
品番
175-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
通気性に優れ、ピッタリフィット!
農作業、果樹収穫、選別、精密作業に最適な手袋です。
サイズ
S
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
18.5
材質
手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル
色
白
材質(すべり止め)
ポリウレタン
ゲージ数
13
入数(双)
10
コーティング
ウレタンコーティング仕様
アズワン品番
65-1228-45
特性
滑り止め効果!通気性に優れ、ピッタリフィット