TRYANTTRYANT(トライアント) #621 ストレッチタッチ PUグローブ

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18785568 品番 621BL-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

手の甲にストレッチメッシュ使用
蒸れない、裂けない、突っ張らない
親指甲側にマイクロファイバー使用
5本指全て、タッチパネル対応

ブルー サイズM 材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ナイロン、マイクロファイバー 入数(双)1 機能タッチパネル対応 全長(cm)20.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)20 手の平幅(cm)9 特性タッチパネル(5本指)対応/マクロファイバーホコリ・汚れが拭ける/ストレッチメッシュー素材蒸れにくい、つっぱりにくい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18785559
2023-07-12
用途:
農作業
Soo音協 様

Lサイズを購入男性の私にはちょっと窮屈、嫁さんにピッタリでした。次回はLLにします

対象商品:
18785559
2023-05-16
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて購入しましたが、一言で言うと最悪です。
いつもLサイズを使っていますが、まず、指の長さが他社に比べ
短い!特に親指に関しては、細い、短い で使えない・・
百歩譲っても、履き心地も良くない。
二度と買いません。

対象商品:
18785559
2019-03-02
用途:
ドライビング手袋
農・林・水産業

今まで幾つか試した中では上々。
良い点は、
・縫製(特に指先)が良い。
・スマホの操作がしやすい。
・滑り止めが良く効く。
気になる点は、
・手首の締め付けがちょっときつい。
・出来ればも少しカラーバリエーションが欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする